KOMET® UniTurn® kopioporatappi, oikea 3 mm

Tuote nro.: 240110 3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

rei´ille alkaen ⌀ Dmin 3 mm
Hyötypituus 10 mm
Varren ⌀ d 4 mm
Säde r 0,1 mm
f 1,25 mm
a 2,7 mm
enimmäistyöstösyvyys ap max 0,2 mm
enimmäispistosyvyys tmax 0,7 mm
sopiva kiinnityspidin nro 240100 12/4; 16/4
Syöttö f teräksessä < 500 N/mm2 0,02 mm/kierr.
Tuotetyyppi Leikkuupala upotukseen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 240110 3
EAN / GTIN 4047109071018
Valmistajan numero H51 32100.0182

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
180
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
180
Alu > 10% Si
N
160
Teräs < 500 N/mm²
P
100
Teräs < 750 N/mm²
P
90
Teräs < 900 N/mm²
P
80
Teräs < 1100 N/mm²
P
70
Teräs < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
55
Uni
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Terämateriaali = BK 82.
Koosta 5 alkaen sisäinen jäähdytysaineen syöttö. Pienemmissä halkaisijakoissa jäähdytysaineen siirto käy pitimen avulla.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat