KOMET®-loveamisterä HSS-Co5 A2,15 mm

Tuote nro.: 240020 A2,15
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: HSS Co 5

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leveys b 2,15 mm
Lastuava aine HSS Co 5
Seeger-renkaan leveydelle 2 mm
Kokonaispituus L 80 mm
Korkeus h 11 mm
Sopiva pidin AE ja A1/2A nrolla 240022
Tuotetyyppi Leikkuupala upotukseen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 240020 A2,15
EAN / GTIN 4047109015753
Valmistajan numero H10 15260.91

Kuvaus

Käyttö:

Varmistinrenkaiden (SEEGER®-rengas) ulkopuolisten urien valmistukseen. Terän leveys vastaa lukkorengasurien voimassa olevaa toleranssia H11. Terät tarvitsee hioa uudelleen vain otsapuolelta.
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
    Leveys b (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin