Cermet-kalvinpää HPC H7 teräs Pohjareikä 34 mm

Tuote nro.: 239715 34
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: Cermet
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Poraustoleranssi: H7
  • Käyttö poraustavalla: Pohjareiälle
  • Lastuamisstrategia: HPC

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja TopCut
Nimellis-⌀ D 34 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Lastuava aine Cermet
Standardi Tehdasnormi
Poraustoleranssi H7
Käyttö poraustavalla Pohjareiälle
Lastuamisstrategia HPC
Sisäjäähdytys kyllä
Semi-Standard kyllä
Kiinnityskoko 24 mm
Terän pituus l1 12 mm
Pään pituus l 30 mm
Terien lkm Z 8
Sopiva kiinnitys GARANT TopCut
Avainkoko 21 mm
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 0,8 mm/kierr.
Tuotetyyppi Leikkuupala kalvintaan

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 239715 34
EAN / GTIN 4062406115661

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
140
Teräs < 750 N/mm²
P
140
Teräs < 900 N/mm²
P
140
Teräs < 1100 N/mm²
P
120
GG
K
160
GGG
K
140
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Vaihtopäinen kalvinjärjestelmä valmiiksi hiottu sovitteeseen IT7. Sovellukseen mukautettu terägeometria.
Pyörintätarkkuus ≤ 5 µm (koskien päätä ja pidikettä) asennettuna.
Lyhyet terät, suoraurainen.

Käyttö:

Pohjareikiä varten.
HPC-/HSC-kalvintaan.

Ohje:

Käytettävissä oleva kokonaispituus = L1 (kiinnike nro 239740 / 239745) + l (vaihtopää nro 239710239720).
Sopiva kiristysavain nro 219987. Kärki momenttiavaimelle nro 219986.
Muita kokoja saatavissa tilauksesta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet

Samasta sarjasta "TopCut" Näytä kaikki
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
    Nimellis-⌀ D (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin