{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | HOLEX Pro | |
Nimellis-⌀ D | 28 | |
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 2×D | |
Varsi | ISO 9766 | |
Poran käyttö | rajoitetusti keskitysporaus; kupera rajoitetusti; rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti pakettiporaus; rajoitetusti viisto ulostuloporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Hyötypituus L1 | 59 mm | |
Ulkonema LA | 83 mm | |
varren ⌀ Ds | 32 mm | |
Varren pituus Ls | 60 mm | |
Maksimaalinen säätöraja Vmax | 0,3 mm | |
ISO-koodi-kääntöterä | SOMT093608 / XOMT093605 | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 232980 4 (TX9;1,2Nm) | |
Terien lkm Z | 1 | |
Kokonaispituus L | 143 mm | |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |
Tuotekoodi | 235000 28 | |
EAN / GTIN | 4062406252908 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
HOLEX Pro Drill -teräpalamassiivipora Yhdistelmävarsi 28 mm
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa
379,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
463,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 1 | 1 |
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 2×D | 2×D |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä |
ISO-koodi-kääntöterä | SOMT093608 / XOMT093605 | SOGX 100408 |
Nimellis-⌀ D | 28 | 28 |
varren ⌀ Ds | 32 | 32 |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora | Kääntöteräpora |