{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | HiPer-Drill | |
Malli | 8×D | |
Varsi | ISO 9766 | |
Poran käyttö | rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti pakettiporaus; rajoitetusti viisto ulostuloporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
⌀-alue Dc | 25 mm - 25,99 mm | |
Hyötypituus L1 | 208 mm | |
varren ⌀ Ds | 32 mm | |
Varren pituus Ls | 60 mm | |
Kiinnitysruuvi | 231999 10IP (3,3 Nm) | |
Kokonaispituus L | 305 mm | |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |
Tuotekoodi | 231615 25 | |
EAN / GTIN | 4045197603302 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() HiPer-Drill-perusrunko 25 mm
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
701,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
34 kappaletta varastossa
637,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀-alue Dc | 25 ;25,99 | 25 ;35 |
Terien lkm Z | 2 | 2 |
Malli | 8×D | 8×D |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä |
Varsi | ISO 9766 | ISO 9766 |
varren ⌀ Ds | 32 | 32 |
Varren pituus Ls | 60 | 60 |