Kiinnitysruuvi

Tuote nro.: 229703
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Käyttö TX25
Kierre M6
Pituus L 12 mm
Kiristysmomentti 7,5 Nm
Tuotetyyppi Ruuvi

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 229703
EAN / GTIN 4960664072859
Valmistajan numero TPC01950
Valmistaja/vastuuhenkilö KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de