Kiinnitysruuvi

Tuote nro.: 229702
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
77 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Käyttö AV 5
Kierre M7×0,75
Pituus L 9,2 mm
Kiristysmomentti 6 Nm
Tuotetyyppi Ruuvi

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 229702
EAN / GTIN 4960664602834
Valmistajan numero TPC02451
Valmistaja/vastuuhenkilö KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de