{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 250 mm | |
Terien lkm Z | 36 | |
varren malli | reiällä | |
Asetuskulma κ | 70 astetta | |
Sisäjäähdytys | ei | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 6 mm | |
suurin ulko-⌀ Dmax | 259 mm | |
Kokonaispituus Lges | 63 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 60 mm | |
Sopiva kääntöterä | PN.. 1106 | |
Kiinnityskiila | 229720 | |
Kiinnityskiilan ruuvi | 229721 | |
Tuotetyyppi | Tasojyrsin |
Tuotekoodi | 223300 250/36 | |
EAN / GTIN | 4960664732838 | |
Valmistajan numero | THN08122 |