{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 100 mm | |
Terien lkm Z | 7 | |
varren malli | reiällä | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet; Upotusjyrsintä; Parrastus | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
⌀ D3 | 76 mm | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 2 mm | |
suurin leikkuusyvyys ap max käytettäessä LD-geometriaa | 5 mm | |
Kokonaispituus Lges | 63 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 32 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 176 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 198 mm | |
Porrastuskulma αmax | 0,28 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 75 mm | |
Kääntöterienkoko | 14 | |
Sopiva kääntöterä | SOMT.. | |
Kääntöterän ruuvi | 229719 (20IP, 4,5 Nm) | |
Asetuskulma κ | 10 astetta | |
Fz Helix | 0,7 | |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |
Tuotekoodi | 222065 100/7 | |
EAN / GTIN | 4960664707775 | |
Valmistajan numero | THN07697 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
Pikasyöttöjyrsin MFH Harrier, reiällä, ⌀ D / Terien lkm Z: 100/7mm
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
840,26 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
410,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
600,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa
410,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
694,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Asetuskulma κ | 10 astetta | 15 - 30 astetta | 12 astetta | 15 - 30 astetta | 11 astetta |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet; Upotusjyrsintä; Parrastus | Pyöröjyrsimet; Parrastus | Pyöröjyrsimet; Parrastus; Upotusjyrsintä | Pyöröjyrsintä; Vino sisäänsyöttö | Pyöröjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä |
Kokonaispituus Lges | 63 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 63 mm |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
varren malli | reiällä | reiällä | reiällä | reiällä | reiällä |
Terän ⌀ DC | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Fz Helix | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 |