Pikasyöttöjyrsin MFH mini 32/6 mm

Tuote nro.: 221960 32/6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
  • Jyrsintäkäyttö: Pyöröjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä
  • Lastuamisstrategia: HPC
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 32 mm
Terien lkm Z 6
varren malli Kierteellinen
Jyrsintäkäyttö Pyöröjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä
Lastuamisstrategia HPC
Sisäjäähdytys kyllä
⌀ D3 25 mm
enimmäistyöstösyvyys ap max 1 mm
Kokonaispituus Lges 40 mm
Kiinnityskierre M M16
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin 57 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax 62 mm
Porrastuskulma αmax 0,74 astetta
Porrastuspituus L kun αmax 23,3 mm
Sopiva kääntöterä LOGU 0303..
Kääntöterän ruuvi 229713 (8IP; 1,2 Nm)
Tuotetyyppi Kopiojyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 221960 32/6
EAN / GTIN 4960664741151
Valmistajan numero THN07524

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Teräpalat
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
    ⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin