Pikasyöttöjyrsin MFH mini 16/2L mm

Tuote nro.: 221950 16/2L
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa
  • Jyrsintäkäyttö: Pyöröjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä
  • Lastuamisstrategia: HPC

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 16 mm
Terien lkm Z 2
varren malli Lieriövarsi
Jyrsintäkäyttö Pyöröjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä
Sisäjäähdytys kyllä
Lastuamisstrategia HPC
⌀ D3 9 mm
enimmäistyöstösyvyys ap max 1 mm
Ulkoneman pituus L1 50 mm
Kokonaispituus Lges 150 mm
Varren ⌀ Ds h6 16 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin 25 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax 30 mm
Porrastuskulma αmax 2,35 astetta
Porrastuspituus L kun αmax 7,3 mm
Sopiva kääntöterä LOGU 0303..
Kääntöterän ruuvi 229713 (8IP; 1,2 Nm)
Asetuskulma κ 15 astetta
Tuotetyyppi Kopiojyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 221950 16/2L
EAN / GTIN 4960664741427
Valmistajan numero THN07652

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Teräpalat
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
    ⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin