Pikasyöttöjyrsin MFH micro 8/1 mm

Tuote nro.: 221941 8/1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
  • Jyrsintäkäyttö: Pyöröjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Lastuamisstrategia: HPC

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 8 mm
Terien lkm Z 1
varren malli Lieriövarsi
Jyrsintäkäyttö Pyöröjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä
Sisäjäähdytys kyllä
Lastuamisstrategia HPC
⌀ D3 4 mm
enimmäistyöstösyvyys ap max 0,5 mm
Ulkoneman pituus L1 16 mm
Kokonaispituus Lges 75 mm
Varren ⌀ Ds h6 10 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin 12 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax 14 mm
Porrastuskulma αmax 3,69 astetta
Porrastuspituus L kun αmax 3,1 mm
Sopiva kääntöterä LPGT 0102..
Kääntöterän ruuvi 229722 (6IP; 0,6Nm)
Asetuskulma κ 11 astetta
Tuotetyyppi Kopiojyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 221941 8/1
EAN / GTIN 4960664778355
Valmistajan numero THN08244

Kuvaus

Malli:

Erittäin taloudelliseen työstöön korkeiden syöttöjen ansiosta. Lastuamisvoiman alennus vähentää värinää.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Teräpalat