Kiinnitysruuvi

Tuote nro.: 219837
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Käyttö SW3
Kierre M5
Pituus L 12 mm
Kiristysmomentti 6 Nm
Tuotetyyppi Ruuvi

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 219837
EAN / GTIN 4045197608864
Valmistajan numero 219837