Kiekko- ja katkaisujyrsimet lieriövarrella Leveys ap 1,5 mm, ⌀ D / Terien lkm Z: 50/4mm

Tuote nro.: 218408 50/4
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Terien lkm Z (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Lastuava aine: HSS
  • Sisäjäähdytys: ei

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 50 mm
Leveys ap 1,5 mm
Varren muoto Lieriövarsi
Lastuava aine HSS
Sisäjäähdytys ei
Terien lkm Z 4
suurin työstösyvyys ae max 12,75 mm
Kauluksen ⌀ d1 24,5 mm
Kauluksen pituus L1 36 mm
Kokonaispituus Lges arvolle ap 1,5 mm 94,9 mm
Kokonaispituus Lges arvolle ap 2,2 mm 95,5 mm
Varren ⌀ Ds h6 25 mm
Sopiva kääntöterä XC.. 1113
Tuotetyyppi Kiekkojyrsin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 218408 50/4
EAN / GTIN 4045197533364
Valmistajan numero 218408 50/4
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Huipputehoinen kiekkojyrsinjärjestelmä. Mallivaihtoehtoina laipan ja edullisen terästerän tai laipan ja huipputarkan, lämpötiloja kestävän HSS-terän.

Käyttö:

Ura- ja katkaisujyrsintään. Hyvään toistotarkkuuteen sarjavalmistuksessa suositellaan HSS-terän käyttöä.

Huom:

Asennusavain nro 279940 on tilattava erikseen.

Ohje:

Kiekko-/katkaisujyrsimet, enint. ⌀ D = 200 mm saatavilla.
HSS-varateriä on mahdollista tilata jälkikäteen.