T-urajyrsin 50/2 mm

Tuote nro.: 218300 50/2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Työkalun vaihto: PowerCard
PowerCard
Tähän työkaluun sisältyy Garant Powercard -takuukortti, jonka avulla työkalu on helppo vaihtaa, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Lisätietoja Tiedot

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 50 mm
vaikuttava terien lukumäärä Zeff 2
varren malli weldonvarsi
Sisäjäähdytys kyllä
Työkalun vaihto PowerCard
Kääntöterien lukumäärä 4
Uran korkeus ap 22 mm
Kauluksen ⌀ d1 27 mm
Ulkoneman pituus L1 56 mm
Kokonaispituus Lges 120 mm
Varren ⌀ Ds h6 32 mm
Sopiva kääntöterä SP.T 120408
Kääntöterä-ruuvisarja 219848 (20IP; 5,5 Nm)
Nurkkaviisteen kulma 90 astetta
Tuotetyyppi Urajyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 218300 50/2
EAN / GTIN 4045197608307

Kuvaus

Malli:

Varsijyrsin, jossa vääntiötaso ja sisäpuolinen jäähdytys. Vaikutusalueella voimakas kapenema, joka mahdollistaa ahtaimpienkin urien työstön. Korroosiota ehkäisevä pintakäsittely.

Käyttö:

Urille ja loville DIN 650 mukaisesti.

Ohje:

Sisäpuolisen jäädytyksen käyttöä suositellaan optimaalisen lastunpoiston saavuttamiseksi.
GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 5,7 käytetään terän nro 674252 koko 20IP kanssa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Teräpalat
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
    ⌀ D / Zeff (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin