T-urajyrsin 40/2 mm

Tuote nro.: 218300 40/2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
27 kappaletta varastossa
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Työkalun vaihto: PowerCard
PowerCard
Tähän työkaluun sisältyy Garant Powercard -takuukortti, jonka avulla työkalu on helppo vaihtaa, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Lisätietoja Tiedot

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 40 mm
vaikuttava terien lukumäärä Zeff 2
varren malli weldonvarsi
Sisäjäähdytys kyllä
Työkalun vaihto PowerCard
Kääntöterien lukumäärä 4
Uran korkeus ap 17 mm
Kauluksen ⌀ d1 21 mm
Ulkoneman pituus L1 50 mm
Kokonaispituus Lges 108 mm
Varren ⌀ Ds h6 25 mm
Sopiva kääntöterä SP.T 09T308
Kääntöterä-ruuvisarja 219841 (15IP; 3,0 Nm)
Nurkkaviisteen kulma 90 astetta
Tuotetyyppi Urajyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 218300 40/2
EAN / GTIN 4045197608093

Kuvaus

Malli:

Varsijyrsin, jossa vääntiötaso ja sisäpuolinen jäähdytys. Vaikutusalueella voimakas kapenema, joka mahdollistaa ahtaimpienkin urien työstön. Korroosiota ehkäisevä pintakäsittely.

Käyttö:

Urille ja loville DIN 650 mukaisesti.

Ohje:

Sisäpuolisen jäädytyksen käyttöä suositellaan optimaalisen lastunpoiston saavuttamiseksi.
GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 3,0 käytetään terän nro 674252 koko 15IP kanssa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Teräpalat
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
    ⌀ D / Zeff (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin