Erittäin tehokas kierrejyrsin 13,6/26 mm

Tuote nro.: 218050 13,6/26
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
  • Käyttö poraustavalla: Pohjareikä; Läpireikä
  • Leikkaussuunta: vasta- ja myötäpäivään
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Todellinen ⌀ D 13,6 mm
Ulkoneman pituus L1 26 mm
varren malli weldonvarsi
Käyttö poraustavalla Pohjareikä; Läpireikä
Leikkaussuunta vasta- ja myötäpäivään
Sisäjäähdytys kyllä
Terän koko 24
Terien lkm Z 1
Kokonaispituus Lges 82 mm
varren ⌀ Ds 20 mm
Kiinnitysruuvi 219926
Lastu-urien määrä 1
Tuotetyyppi Kierrejyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 218050 13,6/26
EAN / GTIN 4045197447142

Kuvaus

Malli:

HPC-kierrejyrsin nopeutettuun työstöön.

Käyttö:

Yleiskäyttöinen oikea- ja vasenkätisille ulko- ja sisäkierteille. Läpi- ja pohjareikien työstöön.

Ohje:

Jyrsin nro 218050 koko 17/26 ja 17/36, sopii 2,5 mm nousuun asti.
Jyrsin nro 218050 koko 30/65 sopii nousuihin < 5.
Tarkoituksenmukainen työkaluvalikoima käyttösuosituksineen. USB Cutting Pilot tilattavissa numerolla 210940 koko CP.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Teräpalat
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
    Todellinen ⌀ D / ulkoneman pituus L1 (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin