Jyrsinkääntöterä LOEU 090408 TR-M GARANT Power Tang -jyrsimelle HB 7525

Tuote nro.: 215980 ST900
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    31,05 € / 1 kpl
  • alkaen 10 kpl
    25,88 € / 1 kpl
pyynnöstä
Varastossa
11 050 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä LOEU090408 TR-M
Tyyppi ST900
Nirkon säde 0,8 mm
Laji HB7525
Lastuava aine KM
Syöttö fz 0,11 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 4
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 215980 ST900
EAN / GTIN 4045197937988
Valmistajan numero 215980 ST900
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
280
Teräs < 750 N/mm²
P
210
Teräs < 900 N/mm²
P
175
Teräs < 1100 N/mm²
P
145
Teräs < 1400 N/mm²
P
100
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Ohje:

Ohjelastuamisarvot ae = 0,3×D / ap = 4,5mm