Kulmajyrsin, 90° 100/12 mm

Tuote nro.: 215850 100/12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
  • Asetuskulma κ: 90
  • Jyrsintäkäyttö: Pyöröjyrsintä; Parrastus; Kulmajyrsintä
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Lastuamisstrategia: MTC
  • Työkalun vaihto: PowerCard
PowerCard
Tähän työkaluun sisältyy Garant Powercard -takuukortti, jonka avulla työkalu on helppo vaihtaa, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Lisätietoja Tiedot

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 100 mm
Terien lkm Z 12
varren malli reiällä
Asetuskulma κ 90 astetta
Jyrsintäkäyttö Pyöröjyrsintä; Parrastus; Kulmajyrsintä
Sisäjäähdytys kyllä
Lastuamisstrategia MTC
Työkalun vaihto PowerCard
Kokonaispituus Lges 50 mm
Kiinnitysreiän⌀ 32 mm
⌀ D3 97 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin 197 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax 198 mm
Porrastuskulma αmax 0,15 astetta
Porrastuspituus L kun αmax 94,85 mm
Sopiva kääntöterä AP.. 1003..
Kääntöterä-ruuvisarja 219814 (8IP; 1,2 Nm)
Tuotetyyppi Kulmajyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 215850 100/12
EAN / GTIN 4045197281234

Kuvaus

Malli:

Tuurnakiinnitys.

Käyttö:

Yleiskäyttöinen kaikille materiaaleille.
  • Kulmien ja urien jyrsintä, sisäkopiointi, pyöröjyrsintä, pyöröporausjyrsintä, kehäjyrsintä.

Ohje:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 1,2 käytetään terän nro 674252 koko 8IP kanssa.
  • Vaihda pitkään käytössä olleet kääntöterien ruuvit. Aseta ne paikoilleen vain hyvin rasvattuina (esim. kuparitahnalla).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Teräpalat
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
    ⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin