Kulmajyrsin, 90° 25/3 mm

Tuote nro.: 215800 25/3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
37 kappaletta varastossa
  • Asetuskulma κ: 90
  • Jyrsintäkäyttö: Pyöröjyrsintä; Parrastus; Kulmajyrsintä
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Lastuamisstrategia: MTC
  • Työkalun vaihto: PowerCard
PowerCard
Tähän työkaluun sisältyy Garant Powercard -takuukortti, jonka avulla työkalu on helppo vaihtaa, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Lisätietoja Tiedot

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 25 mm
Terien lkm Z 3
varren malli weldonvarsi
Asetuskulma κ 90 astetta
Jyrsintäkäyttö Pyöröjyrsintä; Parrastus; Kulmajyrsintä
Sisäjäähdytys kyllä
Lastuamisstrategia MTC
Työkalun vaihto PowerCard
Ulkoneman pituus L1 49 mm
Kokonaispituus Lges 105 mm
Varren ⌀ Ds h6 25 mm
⌀ D3 22 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin 47 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax 48 mm
Porrastuskulma αmax 0,72 astetta
Porrastuspituus L kun αmax 19,85 mm
Sopiva kääntöterä AP.. 1003..
Kääntöterä-ruuvisarja 219814 (8IP; 1,2 Nm)
Tuotetyyppi Kulmajyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 215800 25/3
EAN / GTIN 4045197133175

Kuvaus

Käyttö:

Yleiskäyttöinen kaikille materiaaleille.
  • Kulmien ja urien jyrsintä, sisäkopiointi, pyöröjyrsintä, pyöröporausjyrsintä, kehäjyrsintä.

Ohje:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 1,2 käytetään terän nro 674252 koko 8IP kanssa.
  • Vaihda pitkään käytössä olleet kääntöterien ruuvit. Aseta ne paikoilleen vain hyvin rasvattuina (esim. kuparitahnalla).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Teräpalat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin