Viistejyrsin 45 astetta

Tuote nro.: 215700 45
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
33 kappaletta varastossa
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Työkalun vaihto: PowerCard
PowerCard
Tähän työkaluun sisältyy Garant Powercard -takuukortti, jonka avulla työkalu on helppo vaihtaa, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Lisätietoja Tiedot

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sopiva kääntöterä AP.. 1604..
Kulma γ 45 astetta
varren malli reiällä
Sisäjäähdytys kyllä
Työkalun vaihto PowerCard
vaikuttava terien lukumäärä Zeff 3
Kääntöterien lukumäärä 6
Kokonaispituus Lges 50 mm
Pienin ⌀D 35 mm
suurin⌀ D1 77,8 mm
saavutettava viisteen leveys b 21,4 mm
saavutettava viisteen pituus l 30 mm
saavutettava viisteen korkeus h 21,4 mm
Kiinnitysreiän⌀ 27 mm
Hampaan syöttö arvossa hmax 0,14 mm
Kääntöterä-ruuvisarja 219811 (15IP; 5,0 Nm)
Tuotetyyppi Viistejyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 215700 45
EAN / GTIN 4045197410528

Kuvaus

Ohje:

  • Viistämiseen suositellut kääntöterät: Nro 215720; 215724; 215728; 215744; 215758.
  • Muita kääntöteriä käytettäessä käyttöikä saattaa lyhentyä ja pinnan laatu heikentyä.
  • Käytä GARANT-momenttiruuvinväännintä TQ nro 211750 koko 5,0 terän nro 674252 koko 15IP kanssa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Teräpalat
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
    Kulma γ (astetta) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin