XNEX 040308 INOX

Tuote nro.: 215198 INOX
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    24,01 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    20,01 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
3 353 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä XNEX 040308
tyyppi INOX
Laji HB7635
Lastuava aine KM
enimmäistyöstösyvyys ap max 2 mm
Syöttö fz / hammas 0,1 mm
Teränpaksuus S 3.18 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 6
Nirkon säde 0,8 mm
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 215198 INOX
EAN / GTIN 4062406569921

Käyttötaulukko

INOX < 900 N/mm²
M
190
INOX > 900 N/mm²
M
130
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Kaksipuoliset 3-särmäiset kääntöterät. Tehokkaat terämateriaalit äärimmäisen hyvään prosessivarmuuteen.

Ohje:

Ohjelastuamisarvot arvoille ae = 0,3×D / ap = 2 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet