{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 50 mm | |
Terien lkm Z | 5 | |
varren malli | reiällä | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Kulmajyrsintä | |
Terien jako | epätasainen | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 4 mm | |
Kokonaispituus Lges | 40 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 22 mm | |
Sopiva kääntöterä | XNEX 0806.. | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 215102 50/5 | |
EAN / GTIN | 4062406087982 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Kulmajyrsin, 90° 50/5 mm
pyynnöstä
Varastossa
74 kappaletta varastossa
353,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa
456,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Jyrsintäkäyttö | Kulmajyrsintä | Kulmajyrsintä |
Sopiva kääntöterä | XNEX 0806.. | XNEX 0806.. |
varren malli | reiällä | reiällä |
Terän ⌀ DC | 50 | 50 |
Asetuskulma κ | 90 | 90 |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 4 | 4 |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin |