Tasojyrsin 45° oikealeikkuinen 50/5 mm

Tuote nro.: 214200 50/5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa
  • Asetuskulma κ: 45
  • Terien jako: epätasainen
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Lastuamisstrategia: MTC
  • Työkalun vaihto: PowerCard
PowerCard
Tähän työkaluun sisältyy Garant Powercard -takuukortti, jonka avulla työkalu on helppo vaihtaa, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Lisätietoja Tiedot

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 50 mm
Terien lkm Z 5
varren malli reiällä
Asetuskulma κ 45 astetta
Terien jako epätasainen
Sisäjäähdytys kyllä
Lastuamisstrategia MTC
Työkalun vaihto PowerCard
suurin ulko-⌀ Dmax 63 mm
Kokonaispituus Lges 40 mm
Kiinnitysreiän⌀ 22 mm
Sopiva kääntöterä SE.. 1204..
Kääntöterä-ruuvisarja 219800 (20IP; 5,7 Nm)
Tuotetyyppi Tasojyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 214200 50/5
EAN / GTIN 4045197131409

Kuvaus

Ohje:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 5,7 käytetään terän nro 674252 koko 20IP kanssa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Teräpalat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin