{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Sarja | TwinCut | |
| Terän ⌀ DC | 80 mm | |
| Terien lkm Z | 6 | |
| Varren muoto | reiällä | |
| Asetuskulma κ | 45 astetta | |
| Terien jako | epätasainen | |
| Sisäjäähdytys | kyllä | |
| Työkalun vaihto | PowerCard | |
| suurin ulko-⌀ Dmax ON.U-terille | 91,8 mm | |
| suurin ulko-⌀ Dmax SN.U-terille | 95,2 mm | |
| kokonaispituus Lges SN.U-terille | 50 mm | |
| kokonaispituus Lges ON.U-terille | 48,3 mm | |
| Kiinnitysreiän⌀ | 27 mm | |
| Sopiva kääntöterä | SN.U; ON.U | |
| Kääntöterä-ruuvisarja | 219898 (15IP; 3,8 Nm) | |
| Aluslevy | 219897 | |
| Aluslevyn kiinnitysruuvi | 219899 | |
| Tuotetyyppi | Tasojyrsin |
| Tuotekoodi | 213415 80/6 | |
| EAN / GTIN | 4045197605504 | |
| Valmistajan numero | 213415 80/6 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |