TwinCut-tasojyrsin 45° normaali jako 63/5 mm

Tuote nro.: 213415 63/5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
43 kappaletta varastossa
  • Terien lkm Z: 5
  • Asetuskulma κ: 45
  • Terien jako: epätasainen
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Työkalun vaihto: PowerCard
PowerCard
Tähän työkaluun sisältyy Garant Powercard -takuukortti, jonka avulla työkalu on helppo vaihtaa, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Lisätietoja Tiedot

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja TwinCut
Terän ⌀ DC 63 mm
Terien lkm Z 5
varren malli reiällä
Asetuskulma κ 45 astetta
Terien jako epätasainen
Sisäjäähdytys kyllä
Työkalun vaihto PowerCard
suurin ulko-⌀ Dmax ON.U-terille 74,8 mm
suurin ulko-⌀ Dmax SN.U-terille 78,2 mm
kokonaispituus Lges SN.U-terille 40 mm
kokonaispituus Lges ON.U-terille 38,3 mm
Kiinnitysreiän⌀ 22 mm
Sopiva kääntöterä SN.U; ON.U
Kääntöterä-ruuvisarja 219898 (15IP; 3,8 Nm)
Aluslevy 219897
Aluslevyn kiinnitysruuvi 219899
Tuotetyyppi Tasojyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 213415 63/5
EAN / GTIN 4045197605498

Kuvaus

Malli:

Alkaen ⌀:sta 160 mm DIN 2079 -normin mukaisiin kiinnikkeisiin 4 lisäkiinnitysreiällä ja ilman sisäjäähdytystä.

Käyttö:

Kaksipuoliset 8-leikkuiset terät (ON.U) tai 4-leikkuiset terät (SN.U).

Varaosa:

Aluslevyruuvi nro 219899 . Aluslevy nro 21 9897 (sopii molempiin kääntöterätyyppeihin).

Ohje:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 3,8 käytetään terän nro 674252 koko 15IP kanssa.
Teriä ON.U ja SN.U ei voida sekoittaa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Teräpalat
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
    ⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin