{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Hi5 | |
Terän ⌀ DC | 50 mm | |
Terien lkm Z | 4 | |
varren malli | reiällä | |
Terien jako | epätasainen | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
⌀ D3 | 30,6 mm | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 2,2 mm | |
Kokonaispituus Lges | 40 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 22 mm | |
Sopiva kääntöterä | POMX 10T5.. | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219889 (20IP; 5,7 Nm) | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Tuotetyyppi | Tasojyrsin |
Tuotekoodi | 213110 50/4 | |
EAN / GTIN | 4045197718471 |