GARANT Power Q -minipikasyöttöjyrsin 42/7 mm

Tuote nro.: 213056 42/7
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa
  • Jyrsintäkäyttö: Pyöröjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä
  • Lastuamisstrategia: HPC
  • Työkalun vaihto: PowerCard
PowerCard
Tähän työkaluun sisältyy Garant Powercard -takuukortti, jonka avulla työkalu on helppo vaihtaa, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Lisätietoja Tiedot

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Power Q
Terän ⌀ DC 42 mm
Terien lkm Z 7
varren malli Kierteellinen
Jyrsintäkäyttö Pyöröjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä
Lastuamisstrategia HPC
Sisäjäähdytys kyllä
Työkalun vaihto PowerCard
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 29 mm
⌀ D3 36 mm
Kokonaispituus Lges 40 mm
Kiinnityskierre M M16
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin 78 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax 82 mm
Pyöröporausjyrsintä ap 1 mm
Porrastuskulma αmax 0,58 astetta
Porrastuspituus L kun αmax 34,4 mm
Sopiva kääntöterä ANGX10T308ZE.R
Tuotetyyppi Kopiojyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 213056 42/7
EAN / GTIN 4062406566623

Kuvaus

Malli:

Pikasyöttöjyrsinjärjestelmä pieniin työstöhalkaisijoihin ja suuriin käyttösyvyyksiin. Erittäin tehokas terien suuren määrän ansiosta.

Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

Ohje:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 1,2 käytetään terän nro 674252 koko 7IP kanssa.
Kun käytetään jatkeita, on aina käytettävä sisäjäähdytystä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Teräpalat

Samasta sarjasta "Power Q" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin