Jyrsinkääntöterä ⌀ 12 mm ALU

Tuote nro.: 212650 ALU
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    56,58 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    47,15 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
256 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi ALU
Laji HU7810
Lastuava aine KM
Syöttö fz alumiinissa, lyhytlastuinen 0,2 mm
Syöttö fz teräksessä < 1400 N/mm2 0,2 mm
Syöttö fz teräksessä < 60 HRC 0,15 mm
syöttö fz titaanissa > 850 N/mm2 0,2 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 1
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 212650 ALU
EAN / GTIN 4045197712172

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
1400
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
700
Alu > 10% Si
N
500
Ti > 850 N/mm²
S
60
märkä enintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Yksityiskohtaiset ohjelastuamisarvot ovat GARANT-lastuamiskäsikirjassa nro 110020.
  • Säde-, pyörintä- ja vaihtotarkkuus: ±0,015 mm.

Käyttö:

Täyssädekuulaterät yleiseen käyttöön muotinvalmistuksessa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet