Viimeistelyjyrsin 52/7 mm

Tuote nro.: 212542 52/7
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
24 kappaletta varastossa
  • Jyrsintäkäyttö: Kulmajyrsintä; Parrastus; Kulmajyrsintä
  • Terien jako: epätasainen
  • Lastuamisstrategia: HPC
  • Työkalun vaihto: PowerCard
PowerCard
Tähän työkaluun sisältyy Garant Powercard -takuukortti, jonka avulla työkalu on helppo vaihtaa, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Lisätietoja Tiedot

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 52 mm
Terien lkm Z 7
varren malli reiällä
Jyrsintäkäyttö Kulmajyrsintä; Parrastus; Kulmajyrsintä
Terien jako epätasainen
Sisäjäähdytys kyllä
Lastuamisstrategia HPC
Työkalun vaihto PowerCard
enimmäistyöstösyvyys ap max 3 mm
Kokonaispituus Lges 40 mm
Kiinnitysreiän⌀ 22 mm
Sopiva kääntöterä CPHX 09T3..
Kääntöterä-ruuvisarja 219799 4 (15IP; 3,8 Nm)
Tuotetyyppi Kopiojyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 212542 52/7
EAN / GTIN 4062406098674

Kuvaus

Malli:

Tarkkuusviimeistelyjyrsin takaa erittäin korkean viimeistelylaadun. Parannettu wiper-geometria varmistaa työstöpinnan korkean laadun. Suuret limitykset ja korkeat syöttönopeudet mahdollistavat merkittävän ajansäästön.

Käyttö:

Erinomainen työkalu muotinvalmistukseen.

Ohje:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 3,8 terän nro 674252 koko 15IP.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Teräpalat