Viimeistelyjyrsin 20/4 mm

Tuote nro.: 212534 20/4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa
  • Jyrsintäkäyttö: Kulmajyrsintä; Pyöröjyrsintä; Parrastus
  • Terien jako: epätasainen
  • Lastuamisstrategia: HPC
  • Työkalun vaihto: PowerCard
PowerCard
Tähän työkaluun sisältyy Garant Powercard -takuukortti, jonka avulla työkalu on helppo vaihtaa, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Lisätietoja Tiedot

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 20 mm
Terien lkm Z 4
varren malli Kierteellinen
Jyrsintäkäyttö Kulmajyrsintä; Pyöröjyrsintä; Parrastus
Terien jako epätasainen
Lastuamisstrategia HPC
Sisäjäähdytys kyllä
Työkalun vaihto PowerCard
⌀ D1 h6 10,5 mm
⌀ D2 18 mm
enimmäistyöstösyvyys ap max 2,5 mm
Kokonaispituus Lges 30 mm
Kiinnityskierre M M10
Sopiva kääntöterä CPHX 0602..
Kääntöterä-ruuvisarja 219799 3 (7IP; 1,0 Nm)
Tuotetyyppi Kopiojyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 212534 20/4
EAN / GTIN 4062406098209

Kuvaus

Malli:

Tarkkuusviimeistelyjyrsin takaa erittäin korkean viimeistelylaadun. Parannettu wiper-geometria varmistaa työstöpinnan korkean laadun. Suuret limitykset ja korkeat syöttönopeudet mahdollistavat merkittävän ajansäästön.

Käyttö:

Erinomainen työkalu muotinvalmistukseen.

Ohje:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 1,0 terän nro 674252 koko 7IP.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Teräpalat