Jyrsinkääntöterä RDHW 12T3 MOT kopio- ja tasojyrsimille HB 7525

Tuote nro.: 212271 ST900
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    13,52 € / 1 kpl
  • alkaen 10 kpl
    11,27 € / 1 kpl
pyynnöstä
Varastossa
9 299 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä RDHW 12T3 MOTN
Tyyppi ST900
Laji HB7525
Lastuava aine KM
Syöttö fz / hammas 0,22 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 1
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 212271 ST900
EAN / GTIN 4045197761255
Valmistajan numero 212271 ST900
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
380
Teräs < 750 N/mm²
P
290
Teräs < 900 N/mm²
P
240
Teräs < 1100 N/mm²
P
210
Teräs < 1400 N/mm²
P
170
INOX < 900 N/mm²
M
240
INOX > 900 N/mm²
M
170
GG(G)
K
200
Öljy
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Kaikki kääntöterät soveltuvat käytettäviksi 0° negatiivisten ja 7° positiivisten kannakkeiden kanssa.

Ohje:

Ohjelastuamisarvot arvolle ae = 0,3×D / apmax = 2,5 mm.