{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 35 mm | |
Terien lkm Z | 3 | |
varren malli | reiällä | |
Jyrsin soveltuu levymuotoon | pyöreä | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet; Parrastus | |
Terien jako | epätasainen | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
⌀ D3 | 25 mm | |
Kokonaispituus Lges | 40 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 16 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 60 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 68 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ap | 2,5 mm | |
Porrastuskulma αmax | 1,79 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 22,45 mm | |
Sopiva kääntöterä | RPK.10T3M0T | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219878 2 (9IP; 2,2 Nm) | |
Asetuskulma κ | 15 - 30 astetta | |
Fz Helix | 0,7 | |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |
Tuotekoodi | 212009 35/3 | |
EAN / GTIN | 4062406576554 |