{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 16 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h6 | |
HammaslukuZ | 4 | |
syöttösuunta | vaakasuora ja vino | |
Kärkiupottimen kärkikulma | 90 astetta | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Mitta S | 11,2 mm | |
Kokonaispituus L | 80 mm | |
varren ⌀ Ds | 16 mm | |
Viistejyrsintä | 45 astetta | |
Syöttö fz teräksessä < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Värirengas | ilman | |
Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | |
Tuotetyyppi | Purseenpoistin |
Tuotekoodi | 208097 16 | |
EAN / GTIN | 4045197858702 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() TKM-purseenpoistojyrsimet 90° 16 mm
pyynnöstä
Varastossa
44 kappaletta varastossa
97,06 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
129,38 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
35 kappaletta varastossa
176,53 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
208 kappaletta varastossa
112,47 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
101 kappaletta varastossa
171,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kokonaispituus L | 80 | 93 | 93 | 80 | 93 |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei | ei | ei |
Kärkiupottimen kärkikulma | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Standardi | Tehdasnormi | Tehdasnormi | Tehdasnormi | Tehdasnormi | Tehdasnormi |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA |
Terän ⌀ DC | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
syöttösuunta | vaakasuora ja vino | vaakasuora ja vino | vaakasuora ja vino | vaakasuora ja vino | vaakasuora ja vino |