TKM-purseenpoistojyrsimet 120° 6 mm

Tuote nro.: 208090 6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 0,01 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
31 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h6
  • HammaslukuZ: 4

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 6 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
tyyppi N
Toleranssi, nimellis-⌀ h6
HammaslukuZ 4
syöttösuunta vaakasuora ja vino
Kärkiupottimen kärkikulma 120 astetta
Varsi DIN 6535 HA, h6
Sisäjäähdytys ei
Mitta S 3,4 mm
Kokonaispituus L 57 mm
varren ⌀ Ds 6 mm
Viistejyrsintä 60 astetta
Syöttö fz teräksessä < 900 N/mm2 0,03 mm
Varren toleranssi h6
Värirengas ilman
Nurkkaviisteen kulma 30 astetta
Tuotetyyppi Purseenpoistin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 208090 6
EAN / GTIN 4045197858429

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
180
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
140
Alu > 10% Si
N
105
Teräs < 500 N/mm²
P
70
Teräs < 750 N/mm²
P
60
Teräs < 900 N/mm²
P
55
Teräs < 1100 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG(G)
K
55
Uni
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Toleranssi: Mitta S = ±0,1 mm, kärkikulma ±10 kulmaminuuttia.
Erikoisnousukulma, pehmeästi leikkaava.

Käyttö:

Sopii erinomaisesti työkappaleen särmien viistämiseen ja purseenpoistoon sekä muotojen työstämiseen.
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
    ⌀ h6 DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin