Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Vaihtoehtoinen tuote:

TKM-kulmajyrsin, muoto D 45° 20 mm

Tuote nro.: 208036 20
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: DIN 1833
  • Toleranssi, nimellis-⌀: js16
  • syöttösuunta: vaaka
  • Varsi: DIN 6535 HB, h6

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 20 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine TKM
Standardi DIN 1833
Toleranssi, nimellis-⌀ js16
syöttösuunta vaaka
Varsi DIN 6535 HB, h6
Sisäjäähdytys ei
HammaslukuZ 8
Kavennuksen ⌀ D1 10 mm
Kokonaispituus L 63 mm
varren ⌀ Ds 12 mm
Terän pituus Lc 5 mm
Syöttö fz teräksessä < 900 N/mm2 0,042 mm
Varren toleranssi h6
Nurkkaviisteen kulma 45 astetta
Värirengas vihreä
Muoto D
Tuotetyyppi Kulmajyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 208036 20

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
105
Teräs < 750 N/mm²
P
90
Teräs < 900 N/mm²
P
90
Teräs < 1100 N/mm²
P
80
Teräs < 1400 N/mm²
P
60
Uni
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Kulmatoleranssi ±8′.

Ohje:

Ohjausurien jyrsintään työkalujen ja koneiden valmistuksessa.
Täyteen leikkuuseen fz 50 %:lla.
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
    ⌀ js16 DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin