TKM-tynnyrijyrsin, tylppäkartiomalli α/2 = 72° PPC, DLC, ⌀ f8 DC / R2: 8/180mm

Tuote nro.: 207545 8/180
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

  • 0,01 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ f8 DC / R2 (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sisäjäähdytys Ei
Lastuamisnesteen sisäänmeno ei lastuamisnesteen sisäänmenoa
Lastuamisnesteen ulostulo ei lastuamisnesteen ulostuloa
Lastuamisneste kyllä
Märkä vähintään soveltuu
Märkä enintään soveltuu
Liitännän sijainti koneen puoli
Kiinnitystyyppi Lieriövarsi
Kiinnityksen muoto sileä varsi
Kiinnitystapa metriset mitat
Kiinnityskoko, metrinen 8 mm
Kuivakäsittely soveltuu
Kiinnityksen toleranssiluokka h6
Varren halkaisija 8 mm
Varren pituus 80 mm
Öljy soveltuu
Varsimalli HA
Ilma soveltuu
Terämateriaali TKM
Lastuamisryhmä N (ei-rautametalli)
Pinnoite DLC
Terän halkaisija 8 mm
Terän halkaisijan toleranssi toleranssiluokka ISO
Toleranssiluokka f8
Terän pituus 1,9 mm
ISO-jyrsintyyppi pyöröprofiilijyrsin
Aksiaalinen rintakulma 0 astetta
Toiminnassa olevien terien lukumäärä, kehän puoli 3
Nousun suunta Oikea
Kierukkakulma 30 astetta
Särmä / reuna 1
Kulmamalli säteenä
Kulmasäde 1,5 mm
Säde 180 mm
Profiilin kulma 72 astetta
Terien jako sama
Liitäntä liitäntäkohta 1
Hyötypituus 1,9 mm
Kokonaispituus 80 mm
Toimintapituus 1,9 mm
Leikkaussuunta oikealeikkuinen
Työkalun malli täyskovametalli
Standardi Werksnorm
Työstömenetelmä Kopiojyrsintä
Värirengas keltainen
Lastuamisstrategia PPC
Tuotetyyppi pyöröprofiilijyrsin
Korjauskerroin fz 1,25

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 207545 8/180
EAN / GTIN 4045197989116
Valmistajan numero 207545 8/180
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
330
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
300
Alu > 10% Si
N
230
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Erittäin suorituskykyinen työkalu tehokkaaseen viimeistelytyöstöön vapaamuotoisilla pinnoilla. Erinomainen pinnanlaatu lyhyessä työstöajassa. Moderneille 5-akselisille CAD-/CAM -tuetuille jyrsinkoneille.

Suositus:

Ylimitaksi viimeistelytehtäviin suosittelemme 0,05 - 0,2 mm.

Ohje:

Erikoismitat ja muut muodot mahdollisia tiedustelusta. R2 on työkalun vaikutussäde.
Jälkihionta ei ole mahdollista!
Pohjapintojen työstöön ja häiritsevien muotojen poistoon.