{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Snijkant-⌀ DC | 8 mm | |
| Coating | DLC | |
| Snijmateriaal | VHM | |
| Norm | Fabrieksnorm | |
| Type | N | |
| Tolerantie nominale ⌀ | f8 | |
| Aantal tanden Z | 3 | |
| Spiraalhoek | 30 graden | |
| Aanzetrichting | horizontaal | |
| Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,05×D bij kopieerfrezen; 0,05×D bij kanten | |
| Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
| Inwendige koeling | nee | |
| Verspaningsstrategie | PPC | |
| Snijlengte Lc | 1,9 mm | |
| Werkradius R2 | 180 mm | |
| Snijkantradius R1 | 1,5 mm | |
| Totale lengte L | 80 mm | |
| Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
| Voeding fz voor kanten in aluminium kortspanend | 0,055 mm | |
| Voeding fz voor kopieerfrezen in aluminium kortspanend | 0,065 mm | |
| Gekleurde ring | geel | |
| Producttype | Volradius- en kogelfrees |
| Artikelnummer | 207545 8/180 | |
| EAN/GTIN | 4045197989116 | |
| Nummer fabrikant | 207545 8/180 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |