TKM-pallopääjyrsin 260° 3 mm

Tuote nro.: 207176 3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 0,01 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
116 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • tyyppi: H
  • HammaslukuZ: 2
  • Nousukulma: 30

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 3 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
tyyppi H
HammaslukuZ 2
Nousukulma 30 astetta
syöttösuunta vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana 0,03×D kopiojyrsinnässä
Varsi DIN 6535 HA, h5
Sisäjäähdytys ei
Terän pituus lc 2,6 mm
Säde R 1,5 mm
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus 15 mm
Kavennuksen ⌀ D1 2,1 mm
Kokonaispituus L 65 mm
varren ⌀ Ds 6 mm
Syöttö fz kopiojyrsintään teräksessä < 1100 N/mm2 0,01 mm
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Uurrehöylä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 207176 3
EAN / GTIN 4045197858337

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
575
Teräs < 750 N/mm²
P
390
Teräs < 900 N/mm²
P
390
Teräs < 1100 N/mm²
P
280
Teräs < 1400 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
200
GG(G)
K
575
Uni
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Tarkka sädemuoto ilman profiilivirhettä.
Takareunasta kaksoishiottu sivupäästökulma.
Toleranssi: Sädemuoto = ±0,01 mm.
Ympäröintikulma 260°.
Koko (nim.-⌀): Dc = 0 / -0,01 mm.

Ohje:

Suoraviivainen hionta.
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
    ⌀ DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin