TKM-pallopääjyrsin 220° 1 mm

Tuote nro.: 207175 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 0,01 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
70 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • tyyppi: H
  • Toleranssi, nimellis-⌀: f8
  • HammaslukuZ: 2

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 1 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
tyyppi H
Toleranssi, nimellis-⌀ f8
HammaslukuZ 2
Nousukulma 30 astetta
syöttösuunta vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana 0,03×D kopiojyrsinnässä
Varsi DIN 6535 HA, h5
Sisäjäähdytys ei
Terän pituus lc 0,7 mm
Säde R 0,5 mm
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus 5 mm
Kavennuksen ⌀ D1 0,85 mm
Kokonaispituus L 58 mm
varren ⌀ Ds 6 mm
Syöttö fz kopiojyrsintään teräksessä < 1100 N/mm2 0,006 mm
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Uurrehöylä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 207175 1
EAN / GTIN 4045197126627

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
575
Teräs < 750 N/mm²
P
390
Teräs < 900 N/mm²
P
390
Teräs < 1100 N/mm²
P
280
Teräs < 1400 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
200
GG(G)
K
575
Uni
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Tarkka sädemuoto ilman profiilivirhettä.
Takareunasta kaksoishiottu sivupäästökulma.
Toleranssi: Sädemuoto = ±0,01 mm.
Ympäröintikulma 220°.
Koko (nim.-⌀): Dc = f8

Ohje:

Suoraviivainen hionta.
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
    ⌀ DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin