Nurkkasäteellinen TKM-jyrsin HPC DIN 6535 HA 6/1,0 mm

Tuote nro.: 206351 6/1,0
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 0,01 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
299 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: DIN 6527
  • tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: e8
  • HammaslukuZ: 4

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 6 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine TKM
Standardi DIN 6527
tyyppi N
Toleranssi, nimellis-⌀ e8
HammaslukuZ 4
Nousukulma 38 astetta
Kierukkakulmaominaisuus epätasainen
Terien jako epätasainen
syöttösuunta vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana 0,3×D särmäyksessä; 0,05×D kopiojyrsinnässä
Varsi DIN 6535 HA, h6
Sisäjäähdytys ei
Lastuamisstrategia HPC
Terän pituus Lc 13 mm
Terän säde R1 1 mm
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus 21 mm
Kavennuksen ⌀ D1 5,5 mm
Kokonaispituus L 57 mm
varren ⌀ Ds 6 mm
Syöttö fz särmäykseen INOXissa > 900 N/mm2 0,03 mm
Syöttö fz kopiojyrsintään INOXissa > 900 N/mm2 0,037 mm
Varren toleranssi h6
Värirengas sininen
Tuotetyyppi Torusjyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 206351 6/1,0
EAN / GTIN 4045197542229

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
250
Teräs < 750 N/mm²
P
230
Teräs < 900 N/mm²
P
200
Teräs < 1100 N/mm²
P
180
Teräs < 1400 N/mm²
P
170
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
50
Uni
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Mitat standardin DIN 6527 mukaan ja 38°:n kierre.
Tolerassi: Lastuamissäde R1 = ±0,005 mm.

Ohje:

UUSI SUKUPOLVI SAATAVANA!
Suositeltu seuraajatuote on nro 206345
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
    ⌀ DC / R1 (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin