HOLEX Pro INOX TKM-torusjyrsin HPC DIN 6535 HB 10/3,0 mm

Tuote nro.: 206348 10/3,0
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: f8
  • HammaslukuZ: 4

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Pro Inox
Terän ⌀ DC 10 mm
Pinnoitus AlCrN
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
tyyppi N
Toleranssi, nimellis-⌀ f8
HammaslukuZ 4
Nousukulma 35 astetta
Kierukkakulmaominaisuus epätasainen
Terien jako epätasainen
syöttösuunta vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana 0,3×D särmäyksessä; 0,05×D särmäyksessä
Varsi DIN 6535 HB, h6
Sisäjäähdytys ei
Lastuamisstrategia HPC
Terän pituus Lc 22 mm
Terän säde R1 3 mm
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus 30 mm
Kavennuksen ⌀ D1 9,7 mm
Kokonaispituus L 72 mm
varren ⌀ Ds 10 mm
Syöttö fz uranjyrsintään INOXissa > 900 N/mm2 0,04 mm
Syöttö fz särmäykseen INOXissa > 900 N/mm2 0,049 mm
Varren toleranssi h6
Värirengas sininen
Tuotetyyppi Torusjyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 206348 10/3,0
EAN / GTIN 4045197859839

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
240
Teräs < 750 N/mm²
P
220
Teräs < 900 N/mm²
P
180
Teräs < 1100 N/mm²
P
180
Teräs < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
85
Uni
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Rakennemitat DIN 6527:n mukaiset.
HPC-jyrsin, jossa uusi suurtehopinnoite.
Erinomainen käyttöikä ja optimaalinen lastuamisteho erilaisilla ruostumattomilla teräksillä.
Voidaan käyttää suurilla lastuamisnopeuksilla, soveltuu erinomaisesti myös teräksille n. 1100 N/mm2:iin asti.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "Pro Inox" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ DC / R1 (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin