{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Pro Inox | |
Terän ⌀ DC | 5 mm | |
Pinnoitus | TiSiN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | e8 | |
HammaslukuZ | 4 | |
Nousukulma | 38 astetta | |
Kierukkakulmaominaisuus | epätasainen | |
Terien jako | epätasainen | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,3×D särmäyksessä; 0,05×D kopiojyrsinnässä | |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Terän pituus Lc | 13 mm | |
Terän säde R1 | 1 mm | |
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 19 mm | |
Kavennuksen ⌀ D1 | 4,8 mm | |
Kokonaispituus L | 57 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Syöttö fz särmäykseen INOXissa > 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Syöttö fz kopiojyrsintään INOXissa > 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Tuotetyyppi | Torusjyrsin |
Tuotekoodi | 206344 5/1,0 | |
EAN / GTIN | 4067263046783 |