GARANT Master Steel TKM-torusjyrsin HPC 10/2,0 mm

Tuote nro.: 206335 10/2,0
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 0,01 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
29 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • tyyppi: H
  • Toleranssi, nimellis-⌀: e8
  • HammaslukuZ: 5

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Master Steel
Terän ⌀ DC 10 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
tyyppi H
Toleranssi, nimellis-⌀ e8
HammaslukuZ 5
Nousukulma 30 astetta
syöttösuunta vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana 0,2×D särmäyksessä; 0,05×D kopiojyrsinnässä
Varsi DIN 6535 HA, h6
Sisäjäähdytys ei
Lastuamisstrategia HPC
Terän pituus Lc 11 mm
Terän säde R1 2 mm
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus 60 mm
pienin varren kavennus-⌀ D5 9,2 mm
suurin varren kevennys ⌀ D6 9,9 mm
Kokonaispituus L 100 mm
varren ⌀ Ds 10 mm
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 1100 N/mm2 0,035 mm
Syöttö fz kopiojyrsintään teräksessä < 1100 N/mm2 0,04 mm
Värirengas vihreä
Tuotetyyppi Torusjyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 206335 10/2,0
EAN / GTIN 4062406276867

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
180
Teräs < 750 N/mm²
P
150
Teräs < 900 N/mm²
P
110
Teräs < 1100 N/mm²
P
75
Teräs < 1400 N/mm²
P
65
Teräs < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
100
Uni
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

HPC-jyrsin, jossa on uusi suurtehopinnoite. Erinomaiset käyttöajat jaoptimaalinen lastuamisteho eri materiaaleissa.
Takareunasta kaksoishiottu sivupäästökulma.
Toleranssi: Terän säde R1
Säteen koko 0,1 mm – 1 mm: R1= ± 0,003 mm.
Säteen koko > 1,0 mm: R1= ± 0,005 mm.

Käyttö:

Erityisesti suurnopeustyöstöön, muottien ja työkalujen valmistukseen ja kopiointijyrsintään. Erinomaiset tulokset kuivajyrsinnässä.

Ohje:

Seuraajatuote nrolle 206300.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "Master Steel" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ e8 DC / R1 (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin