GARANT Diabolo TKM-torusjyrsin HPC 16/2,0 mm

Tuote nro.: 206322 16/2,0
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 0,01 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
37 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • tyyppi: H
  • Toleranssi, nimellis-⌀: e8
  • HammaslukuZ: 4

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Diabolo
Terän ⌀ DC 16 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
tyyppi H
Toleranssi, nimellis-⌀ e8
HammaslukuZ 4
Nousukulma 30 astetta
Terien jako epätasainen
syöttösuunta vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana 0,2×D särmäyksessä; 0,05×D kopiojyrsinnässä
Varsi DIN 6535 HA, h6
Sisäjäähdytys ei
Lastuamisstrategia HPC
Terän pituus Lc 16 mm
Terän säde R1 2 mm
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus 44 mm
Kavennuksen ⌀ D1 15 mm
Kokonaispituus L 92 mm
varren ⌀ Ds 16 mm
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 65 HRC 0,09 mm
Syöttö fz kopiojyrsintään teräksessä < 65 HRC 0,09 mm
Varren toleranssi h6
Värirengas pun.
Tuotetyyppi Torusjyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 206322 16/2,0
EAN / GTIN 4045197598486

Käyttötaulukko

Teräs < 1400 N/mm²
P
200
Teräs < 50 HRC
H
190
Teräs < 55 HRC
H
170
Teräs < 60 HRC
H
150
Teräs < 65 HRC
H
110
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

GARANT Diabolo:
Erikoisprofiili, uusi pinnoite ja kovametalli erityisesti kovien materiaalien työstämiseen.
Takareunasta kaksoishiottu sivupäästökulma.
Toleranssi: Lastuamissäde R1 = ±0,005 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "Diabolo" Näytä kaikki
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
    ⌀ e8 DC / R1 (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin