GARANT Master Alu PickPocket TKM-torusjyrsin HPC 16/4,0 mm

Tuote nro.: 206255 16/4,0
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 0,01 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: DIN 6527
  • tyyppi: W
  • Toleranssi, nimellis-⌀: e8
  • HammaslukuZ: 3

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Master Alu
Terän ⌀ DC 16 mm
Pinnoitus DLC
Lastuava aine TKM
Standardi DIN 6527
tyyppi W
Toleranssi, nimellis-⌀ e8
HammaslukuZ 3
Nousukulma 42 astetta
Kierukkakulmaominaisuus epätasainen
Terien jako epätasainen
syöttösuunta vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana 0,5×D särmäyksessä; 0,05×D kopiojyrsinnässä
Varsi DIN 6535 HA, h6
Tasapainotusluokka varrella G 2,5, kun HA
Sisäjäähdytys ei
Lastuamisstrategia HPC
Terän pituus Lc 31 mm
Terän säde R1 4 mm
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus 42 mm
Kavennuksen ⌀ D1 15,8 mm
Kokonaispituus L 92 mm
varren ⌀ Ds 16 mm
Syöttö fz särmäykseen alumiinissa, lyhytlastuinen 0,18 mm
Syöttö fz kopiojyrsintään alumiinissa, lyhytlastuinen 0,2 mm
Varren toleranssi h6
Värirengas keltainen
Tuotetyyppi Torusjyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 206255 16/4,0
EAN / GTIN 4062406156312

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
550
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
500
Alu > 10% Si
N
450
PMMA akryyli
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb Sandwich
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Teränpituus DIN 6527.
Kaikki rakennemitat DIN.
Toleranssi: Lastuamissäde R1 = ±0,01 mm.

Käyttö:

Erityisesti suurnopeustyöstöön, muottien ja työkalujen valmistukseen ja kopiointijyrsintään.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "Master Alu" Näytä kaikki
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
    ⌀ e8 DC/ R1 (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin