Nurkkasäteellinen TKM-jyrsin 5/1,0 mm

Tuote nro.: 206190 5/1,0
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 0,01 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
30 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: DIN 6527
  • tyyppi: W
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h6
  • HammaslukuZ: 3

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 5 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Lastuava aine TKM
Standardi DIN 6527
tyyppi W
Toleranssi, nimellis-⌀ h6
HammaslukuZ 3
Nousukulma 45 astetta
syöttösuunta vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana 0,05×D kopiojyrsinnässä; 0,5×D särmäyksessä
Varsi DIN 6535 HA, h6
Tasapainotusluokka varrella G 2,5, kun HA
Sisäjäähdytys ei
Terän pituus Lc 13 mm
Terän säde R1 1 mm
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus 19 mm
Kavennuksen ⌀ D1 4,7 mm
Kokonaispituus L 57 mm
varren ⌀ Ds 6 mm
Syöttö fz särmäykseen alumiinissa, lyhytlastuinen 0,02 mm
Syöttö fz kopiojyrsintään alumiinissa, lyhytlastuinen 0,02 mm
Varren toleranssi h6
Värirengas keltainen
Tuotetyyppi Torusjyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 206190 5/1,0
EAN / GTIN 4045197591678

Käyttötaulukko

Alu
N
180
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
140
Alu > 10% Si
N
105
PMMA akryyli
N
180
PE-HD
N
130
PA 66
N
150
PEEK
N
130
PF 31
N
110
Cu
N
80
CuZn
N
100
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Epäkeskinen takareunan hionta ja erillinen kiillotushionta lastukammioissa takaavat erinomaisen lastunpoiston pitkälastuisissa alumiinimateriaaleissa
Toleranssit:
  • Kulmasäde
R1 = 0,5 toleranssi ±0,02.
R1 > 0,5 - 1,5 toleranssi ±0,03.
R1 > 1,5 toleranssi ±0,05.
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
    ⌀ h6 DC / R1 (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin