TKM-rouhintajyrsin MTC 10 mm

Tuote nro.: 203061 10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
284 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • tyyppi: N
  • Kierukkakulmaominaisuus: epätasainen
  • Terien jako: epätasainen

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 10 mm
Pinnoitus AlCrN
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
tyyppi N
Toleranssi, nimellis-⌀ e8
HammaslukuZ 4
Nousukulma 45 astetta
Kierukkakulmaominaisuus epätasainen
Terien jako epätasainen
syöttösuunta vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana täysuran työstösyvyys 1×D; 0,3×D särmäyksessä
Varsi DIN 6535 HB, h6
Tasapainotusluokka varrella G 2,5, kun HB
Sisäjäähdytys ei
Lastuamisstrategia MTC
Terän pituus Lc 22 mm
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus 30 mm
Kavennuksen ⌀ D1 9,7 mm
Kokonaispituus L 72 mm
varren ⌀ Ds 10 mm
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa 0,2 mm
Nurkkaviisteen kulma 45 astetta
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 0,09 mm
Värirengas vihreä
Tuotetyyppi Kulmajyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 203061 10
EAN / GTIN 4045197775924

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
250
Teräs < 750 N/mm²
P
230
Teräs < 900 N/mm²
P
200
Teräs < 1100 N/mm²
P
180
Teräs < 1400 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG(G)
K
150
Uni
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Rouhintaan ja silotukseen 1,5×D:hen saakka umpiaineeseen korkeimmilla syöttöarvoilla ja tasaisesti käyden.
45°:n nousukulma vähentää lastuamisvoimaa ja parantaa pinnanlaatua.
Entistä parempi pinnoite alentaa entisestään lastuamisvoimaa parantaen samalla työkalun kestoikää.

Käyttö:

Erityisesti MTC (Multi Task Cutting)-käyttöön uuden sukupolven sorvaus- ja jyrsinkeskuksissa.
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
    ⌀ e8 DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin