GARANT Master Steel TKM-rouhintajyrsin HPC 16 mm

Tuote nro.: 203035 16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
195 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: DIN 6527
  • tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: f8
  • HammaslukuZ: 4

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Master Steel
Terän ⌀ DC 16 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine TKM
Standardi DIN 6527
tyyppi N
Toleranssi, nimellis-⌀ f8
HammaslukuZ 4
Nousukulma 38 astetta
Kierukkakulmaominaisuus epätasainen
Terien jako epätasainen
syöttösuunta vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana täysuran työstösyvyys 1×D; 0,3×D särmäyksessä
Varsi DIN 6535 HB, h6
Sisäjäähdytys ei
Lastuamisstrategia HPC
Terän pituus Lc 36 mm
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus 42 mm
Kavennuksen ⌀ D1 15,8 mm
Kokonaispituus L 92 mm
varren ⌀ Ds 16 mm
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa 0,32 mm
Nurkkaviisteen kulma 45 astetta
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 900 N/mm2 0,08 mm
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 0,1 mm
Värirengas vihreä
Tuotetyyppi Kulmajyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 203035 16
EAN / GTIN 4045197718815

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
260
Teräs < 750 N/mm²
P
240
Teräs < 900 N/mm²
P
190
Teräs < 1100 N/mm²
P
180
Teräs < 1400 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
250
Uni
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Rouhintaan ja viimeistelyyn.
1,5×D:hen saakka umpiaineeseen korkeimmilla syöttöarvoilla ja tasaisesti käyden.

Etu:

Optimoitu uramuoto, epäkeskinen takareunan hionta,suuret lastu-urat.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "Master Steel" Näytä kaikki
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
    ⌀ f8 DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin