TKM-jyrsin 2 mm

Tuote nro.: 202680 2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
419 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: e8
  • HammaslukuZ: 4

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 2 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
tyyppi N
Toleranssi, nimellis-⌀ e8
HammaslukuZ 4
Nousukulma 30 astetta
syöttösuunta vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana täysuran työstösyvyys 1×D; 0,3×D särmäyksessä
Varsi DIN 6535 HA, h6
Sisäjäähdytys ei
Terän pituus Lc 8 mm
Kokonaispituus L 32 mm
varren ⌀ Ds 2 mm
Varren muoto HA
Nurkkaviisteen kulma 90 astetta
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 900 N/mm2 0,01 mm
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 0,011 mm
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Kulmajyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 202680 2
EAN / GTIN 4045197117731

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
140
Alu > 10% Si
N
105
Teräs < 500 N/mm²
P
70
Teräs < 750 N/mm²
P
60
Teräs < 900 N/mm²
P
55
Teräs < 1100 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
40
GG(G)
K
55
Uni
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Epäkeskinen takapinnan hionta.
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
    ⌀ e8 DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin